text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Bandă de spumă dublu acoperită negru 19mm x 10m DM1910


Bandă dublă față din spumă cu putere mare de aderență. Potrivit pentru fixarea permanentă a tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la sticlă, lemn, metal și majoritatea materialelor plastice. Utilizare în interior și exterior. Rezistentă la UV și solvenți

Cod Articol DM1910HPX
Culoare negru
Lățime 19
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 0.95
Cu două fețe Da
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Lățime 19
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 0.95
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 10
Material Polietilenă (PE)
Rezistență la temperatură (°C) 120 - 120
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Greutate pe bucată (g) 79.5
Type Mounting Tape

Descriere

Bandă dublă față din spumă cu putere mare de aderență. Potrivit pentru fixarea permanentă a tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la sticlă, lemn, metal și majoritatea materialelor plastice. Utilizare în interior și exterior. Rezistentă la UV și solvenți

Numerele articolelor

Cod Articol DM1910HPX
EAN 5425014223972
UBB 500619968778
UNSPSC 23271807
Nr. articol producător DM1910
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.