text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Bandă de spumă cu dublă acoperire Transparent 19mm x 50m UM1950


Bandă adezivă transparentă, cu două fețe, cu putere mare de aderență. Foarte rezistentă la umiditate, UV și temperaturi ridicate. Pentru montarea plăcuțelor cu numele, benzilor etc.. Potrivit pentru ABS, poliester și EPDM

Položka č. UM1950HPX
Culoare Alte
Lățime 19
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 0.2
Cu două fețe Da
Ambalat la 1

technické údaje

Culoare Alte
Lățime 19
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 0.2
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 50
Material Polyester
Rezistență la temperatură (°C) 100 - 100
Transparent Da
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Greutate pe bucată (g) 282
Codul mărfurilor 39191080
Type Mounting Tape

Popis

Bandă adezivă transparentă, cu două fețe, cu putere mare de aderență. Foarte rezistentă la umiditate, UV și temperaturi ridicate. Pentru montarea plăcuțelor cu numele, benzilor etc.. Potrivit pentru ABS, poliester și EPDM

Čísla materiálu

Položka č. UM1950HPX
EAN 5425014220247
UBB 500619972481
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu UM1950
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.