text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă izolatoare HPX 5200 Roșu 15mm x 10M IR1510


Bandă izolatoare din PVC. Potrivit pentru izolarea electrică și o mare varietate de alte aplicații. Retardant la flacără

Artículo No. IR1510HPX
Culoare Red
Lățime 15
Grosime (mm) 0.15
Lungime (mm) 10
Material Clorura de polivinil (PVC)
Embalado por 1

Especificaciones

Culoare Red
Lățime 15
Grosime (mm) 0.15
Lungime (mm) 10
Material Clorura de polivinil (PVC)
Rezistență la temperatură (°C) 80 - 80
Izolație Da
Potrivit pentru înaltă tensiune Da
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Greutate pe bucată (g) 32
Type Insulation Tape

Descripción

Bandă izolatoare din PVC. Potrivit pentru izolarea electrică și o mare varietate de alte aplicații. Retardant la flacără

Números de artículo

Artículo No. IR1510HPX
EAN 5425014221176
UBB 500619970659
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr IR1510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.