Adezivi & Aer cald
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
Scule electrice
Adezivi & Aer cald
0E450736
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
Hot air gun HL-Stick 350 W 100 l/min STEINEL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0E450736
Frecvență (Hz)
50 - 60
Cu control al temperaturii
Da
Temperatură (°C)
400 - 500
Consumul nominal de energie (W)
350
Greutatea mașinii (kg)
0.594
Volumul de aer (l/min)
100
Controlul debitului de aer
Poziții
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Frecvență (Hz)
50 - 60
Cu control al temperaturii
Da
Temperatură (°C)
400 - 500
Consumul nominal de energie (W)
350
Greutatea mașinii (kg)
0.594
Volumul de aer (l/min)
100
Controlul debitului de aer
Poziții
Tensiune de alimentare (V)
220 - 240
Cu indicație de temperatură
Nu
Marca
Steinel
Type
HL Stick
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0E450736
EAN
4007841004019
UBB
500573658225
UNSPSC
40101601
Nr. articol producător
004019