Tambur furtun apă
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Unelte de grădinărit
Accesorii
Tambur furtun apă
1J726455
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
Hose trolley plus P80 connection thread 33.25 mm G 1 inch pulv. steel GEKA
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1J726455
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Da
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Mână
Conexiune filetată de intrare
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Da
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Mână
Conexiune filetată de intrare
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Cu furtun
Nu
Lungime maximă de deplasare (m)
150
Dimensiunea racordului filetat de intrare (inch)
1 inch
Dimensiunea racordului filetat de intrare (mm)
33.25
Dimensiunea racordului filetat al tamburului (inch)
1 inch
Marca
Geka
Type
4000351019
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1J726455
EAN
4015933102130
UBB
500581052437
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
42.8503.9