Tambur furtun apă
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
Unelte de grădinărit
Accesorii
Tambur furtun apă
0L802190
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
Hose trolley plus P40 connection thread 26.44 mm G 3/4 inch pulv. steel GEKA
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0L802190
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Da
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Mână
Conexiune filetată de intrare
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Da
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Mână
Conexiune filetată de intrare
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Cu furtun
Nu
Lungime maximă de deplasare (m)
60
Dimensiunea racordului filetat de intrare (inch)
3/4 inch
Dimensiunea racordului filetat de intrare (mm)
26.44
Dimensiunea racordului filetat al tamburului (inch)
3/4 inch
Marca
Geka
Type
4000351018
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0L802190
EAN
4015933098259
UBB
500573754669
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
42.8502.9