Tambur furtun apă
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Unelte de grădinărit
Accesorii
Tambur furtun apă
0K379802
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
Hose trolley plus P25 connection thread 20.95 mm G 1/2 inch GEKA
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0K379802
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Da
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Mână
Cu furtun
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Da
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Mână
Cu furtun
Nu
Lungime maximă de deplasare (m)
50
Dimensiunea racordului filetat de intrare (inch)
1/2 inch
Dimensiunea racordului filetat de intrare (mm)
0.5
Dimensiunea racordului filetat al tamburului (inch)
1/2 inch
Marca
Geka
Codul mărfurilor
73269050
Type
4000351034
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0K379802
EAN
4015933105520
UBB
500573743860
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
42.8501.9