text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose reel PA 20 connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel GEKA


Cod Articol 2I454398
Protecția suprafeței Alte
Material Oțel
Mobil Nu
Conexiune filetată a tamburului Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm) 13
Mecanism de rostogolire Încărcat cu arc
Cu furtun Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Material Oțel
Mobil Nu
Conexiune filetată a tamburului Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm) 13
Mecanism de rostogolire Încărcat cu arc
Cu furtun Nu
Lungime maximă de deplasare (m) 25
Dimensiunea racordului filetat de intrare (inch) 3/4 inch
Dimensiunea racordului filetat de intrare (mm) 33.25
Dimensiunea racordului filetat al tamburului (inch) 1 inch
Dimensiunea racordului filetat al tamburului (mm) 0.75
Marca Geka

Numerele articolelor

Cod Articol 2I454398
EAN 4015933107609
UBB 500581416699
UNSPSC 40141734
Nr. articol producător 42.9000.9
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.