text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera/3TG arandela 20mm Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 Cobreado 4,5X20X20MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marque Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.5 mm
Longitud 20 mm
Marque Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Tratamiento de superficie Cobreado
Peso por pieza (g) 4
Info anneau ø=20mm
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 20
Nr. ranura 2

Números de artículo

Artículo No. 51846.045.020
EAN 8715494631259
UBB 500634615248
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.