text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Toate categoriile
MAVE B.V.
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Holzșuruburi
51775
51775.060.060
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 6X60MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Vedeți prețul
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
60 mm
Marca
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
7.6
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Codul mărfurilor
7318121090
Dimensiuni
D (mm)
6
dk
12
k
3.5
L (mm)
60
Locaş
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51775.060.060
EAN
8715494513234
UBB
500621794733
UNSPSC
31161508
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse (119)
Diametru
Lungime
Afișați toate variantele
Diametru
Lungime
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
3 mm
10 mm
51775.030.010
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X10MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
-
-
+
3 mm
12 mm
51775.030.012
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X12MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
-
-
+
3 mm
16 mm
51775.030.016
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X16MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
-
-
+
3 mm
20 mm
51775.030.020
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X20MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
-
-
+
3 mm
25 mm
51775.030.025
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X25MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
-
-
+
3 mm
30 mm
51775.030.030
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X30MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
-
-
+
3 mm
35 mm
51775.030.035
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X35MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
-
-
+
3 mm
40 mm
51775.030.040
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X40MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
-
-
+
3 mm
50 mm
51775.030.050
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X50MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
-
-
+
3.5 mm
12 mm
51775.035.012
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3,5X12MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
-
-
+
Diametru
Te rugăm alege
Lungime
Te rugăm alege
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
3 mm
10 mm
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X10MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
3 mm
12 mm
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X12MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
3 mm
16 mm
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X16MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
3 mm
20 mm
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X20MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
3 mm
25 mm
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X25MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
3 mm
30 mm
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X30MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
3 mm
35 mm
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X35MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
3 mm
40 mm
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X40MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
3 mm
50 mm
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3X50MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
3.5 mm
12 mm
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 3,5X12MM
Accesați pagina produsului
-
Vedeți prețul
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
«
1
(current)
2
3
4
...
12
»
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați