My Favorites
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
Echipamente electrice de exterior
Scule electrice
Vap de spălare presiune înaltă
5G255351
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
High-pressure cleaner HD 5/17 CX Plus 480 l/h 170 bar 3 kW KÄRCHER
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5G255351
Lățime
370
Înălțime
930
Lungime cablu (m)
5
Puterea motorului
3
Tip de acționare
Electric
Lungime (mm)
380
Temperatura maximă de alimentare (°C)
60
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
370
Înălțime
930
Lungime cablu (m)
5
Puterea motorului
3
Tip de acționare
Electric
Lungime (mm)
380
Temperatura maximă de alimentare (°C)
60
Tensiune de conectare (V)
230
Frecvență
50 Hz
Cu recipient pentru detergent
Nu
Presiunea maximă de funcționare
170
Capacitate maximă (l/min)
480
Mobil
Da
Marca
Kärcher
Codul mărfurilor
84243008
Type
HD 5/17 CX Plus
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5G255351
EAN
4054278164687
UBB
500582409826
UNSPSC
47121805
Nr. articol producător
1.520-942.0