text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel LUBRINOX A4 70 M6X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 12 mm
Marca Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 24
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 6
P 1
s 5

Descriere

Lubrinox® Elementele de fixare din oțel inoxidabil sunt concepute pentru a preveni gâdilarea (sudarea la rece) a firelor cu șuruburi, care este un fenomen cunoscut și problematic atunci când se utilizează elemente de fixare normală din oțel inoxidabil.

De ce a ales Lubrinox®

  • previne gâdilarea firelor de șurub interne și externe
  • gata de utilizare, nu este nevoie să aplicați grăsime manual
  • economisește în medie 25 de secunde de timp de instalare pe șurub sau șurub
  • FDA aprobat, sigur de utilizat în industria alimentară
  • Aspect de înaltă calitate, curat din oțel inoxidabil
  • funcționează bine cu blocarea firului, cum ar fi Loctite®
  • Performanță finală atunci când utilizați atât șuruburi Lubrinox, cât și piulițe Lubrinox

Standarde

ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 55053.060.012
EAN 8715494022453
UBB 500719063959
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.