text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Lubrinox A2 70 M5X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Lubrinox
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 30 mm
Marca Lubrinox
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 22
dk (max.) 8.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 5
P 0.8
s 4

Descriere

Lubrinox® Elementele de fixare din oțel inoxidabil sunt concepute pentru a preveni gâdilarea (sudarea la rece) a firelor cu șuruburi, care este un fenomen cunoscut și problematic atunci când se utilizează elemente de fixare normală din oțel inoxidabil. De ce a ales Lubrinox® previne gâdilarea firelor de șurub interne și externe gata de utilizare, nu este nevoie să aplicați grăsime manual economisește în medie 25 de secunde de timp de instalare pe șurub sau șurub FDA aprobat, sigur de utilizat în industria alimentară Aspect de înaltă calitate, curat din oțel inoxidabil funcționează bine cu blocarea firului, cum ar fi Loctite® Performanță finală atunci când utilizați atât șuruburi Lubrinox, cât și piulițe Lubrinox

Standarde

DIN 912

Numerele articolelor

Cod Articol 51053.050.030
EAN 8715494020282
UBB 500719043589
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.