text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Lubrinox A2 M4X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Lubrinox
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 16 mm
Marca Lubrinox
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Toate lungimile filetelor sunt doar valori orientative și se pot abate.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste elemente de fixare au o capacitate de încărcare redusă.
  • Elementele de fixare din oțel cu capacitate de încărcare redusă sunt marcate cu un „0” înaintea mărcii clasei de proprietate, de ex. „010.9”.
  • Elementele de fixare din oțel inoxidabil cu capacitate de încărcare redusă sunt marcate fie cu un „0” înaintea mărcii clasei de proprietate, de ex. de ex. „A2-070”, fie doar cu clasa de oțel, de ex. „A2”.NL
    • Toate lungimile filetelor sunt doar valori orientative și pot devia.
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste elemente de fixare au o capacitate de încărcare redusă.
    • Elementele de fixare din oțel cu capacitate de încărcare redusă sunt marcate cu un „0” înaintea mărcii clasei de proprietate, de ex. De exemplu, „010.9”.
    • Fixierele din oțel inoxidabil cu capacitate de încărcare redusă sunt marcate fie cu un „0” înaintea mărcii clasei de proprietate, de exemplu „A2-070”, fie numai cu clasa de oțel, de exemplu „A2”.FR
      • Toate lungimile filetelor sunt doar valori orientative și pot devia.
      • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste elemente de fixare au capacitate de încărcare redusă.
      • Figurile din oțel cu capacitate de încărcare redusă sunt marcate cu un „0” înaintea mărcii clasei de proprietate, de exemplu „010.9”.
      • Figurile din oțel inoxidabil cu capacitate de încărcare redusă sunt marcate fie cu un „0” înaintea mărcii clasei de proprietate, de exemplu „A2-070”, fie numai cu clasa de oțel, de exemplu „A2”.

Dimensiuni

b (min.) 48
dk (max.) 30.61
Filet complet L ≤ 70
k (max.) 8.8
P 2
s 10
α 90

Descriere

Lubrinox® Elementele de fixare din oțel inoxidabil sunt concepute pentru a preveni gâdilarea (sudarea la rece) a firelor cu șuruburi, care este un fenomen cunoscut și problematic atunci când se utilizează elemente de fixare normală din oțel inoxidabil.

De ce a ales Lubrinox®

  • previne gâdilarea firelor de șurub interne și externe
  • gata de utilizare, nu este nevoie să aplicați grăsime manual
  • economisește în medie 25 de secunde de timp de instalare pe șurub sau șurub
  • FDA aprobat, sigur de utilizat în industria alimentară
  • Aspect de înaltă calitate, curat din oțel inoxidabil
  • funcționează bine cu blocarea firului, cum ar fi Loctite®
  • Performanță finală atunci când utilizați atât șuruburi Lubrinox, cât și piulițe Lubrinox

Standarde

ISO 10642
DIN ≈7991

Numerele articolelor

Cod Articol 51063.040.016
EAN 8715494020879
UBB 500719049453
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.