text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket button head screw ISO 7380-1 Stainless steel LUBRINOX A2 M6X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Lubrinox
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 20 mm
Marca Lubrinox
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste elemente de fixare au o capacitate de încărcare redusă.
  • Aceste elemente de fixare din oțel cu capacitate de încărcare redusă sunt marcate cu un "0" înaintea mărcii clasei de proprietate, de exemplu. '010.9'.
  • Aparatele de fixare din oțel inoxidabil cu capacitate de încărcare redusă sunt marcate fie cu un "0" înaintea mărcii clasei de proprietate, de exemplu "A2-070", fie doar cu clasa de oțel, de exemplu "A2"..

Dimensiuni

dk (max.) 10.5
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 3.3
P 1
s 4

Descriere

Lubrinox® Elementele de fixare din oțel inoxidabil sunt concepute pentru a preveni gâdilarea (sudarea la rece) a firelor cu șuruburi, care este un fenomen cunoscut și problematic atunci când se utilizează elemente de fixare normală din oțel inoxidabil.

De ce a ales Lubrinox®

  • previne gâdilarea firelor de șurub interne și externe
  • gata de utilizare, nu este nevoie să aplicați grăsime manual
  • economisește în medie 25 de secunde de timp de instalare pe șurub sau șurub
  • FDA aprobat, sigur de utilizat în industria alimentară
  • Aspect de înaltă calitate, curat din oțel inoxidabil
  • funcționează bine cu blocarea firului, cum ar fi Loctite®
  • Performanță finală atunci când utilizați atât șuruburi Lubrinox, cât și piulițe Lubrinox

Standarde

NF ≈E25-126
ISO 7380-1
BS ≈4168-6
ASME ≈B18.3.4M

Numerele articolelor

Cod Articol 51033.060.020
EAN 8715494019941
UBB 500719040106
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.