text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Lubrinox A4 70 M5X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 10 mm
Marca Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 şi lungimile > 8 x d au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

k 3.5
P 0.8
s 8

Descriere

Lubrinox® Elementele de fixare din oțel inoxidabil sunt concepute pentru a preveni gâdilarea (sudarea la rece) a firelor cu șuruburi, care este un fenomen cunoscut și problematic atunci când se utilizează elemente de fixare normală din oțel inoxidabil.

De ce a ales Lubrinox®

  • previne gâdilarea firelor de șurub interne și externe
  • gata de utilizare, nu este nevoie să aplicați grăsime manual
  • economisește în medie 25 de secunde de timp de instalare pe șurub sau șurub
  • FDA aprobat, sigur de utilizat în industria alimentară
  • Aspect de înaltă calitate, curat din oțel inoxidabil
  • funcționează bine cu blocarea firului, cum ar fi Loctite®
  • Performanță finală atunci când utilizați atât șuruburi Lubrinox, cât și piulițe Lubrinox

Standarde

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 55013.050.010
EAN 8715494021609
UBB 500719056375
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.