text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Lubrinox A2 70 M16X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 80 mm
Marca Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24

Descriere

Lubrinox® Elementele de fixare din oțel inoxidabil sunt concepute pentru a preveni gâdilarea (sudarea la rece) a firelor cu șuruburi, care este un fenomen cunoscut și problematic atunci când se utilizează elemente de fixare normală din oțel inoxidabil.

De ce a ales Lubrinox®

  • previne gâdilarea firelor de șurub interne și externe
  • gata de utilizare, nu este nevoie să aplicați grăsime manual
  • economisește în medie 25 de secunde de timp de instalare pe șurub sau șurub
  • FDA aprobat, sigur de utilizat în industria alimentară
  • Aspect de înaltă calitate, curat din oțel inoxidabil
  • funcționează bine cu blocarea firului, cum ar fi Loctite®
  • Performanță finală atunci când utilizați atât șuruburi Lubrinox, cât și piulițe Lubrinox

Standarde

DIN 931

Numerele articolelor

Cod Articol 51002.160.080
EAN 8715494018197
UBB 500719025925
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.