text.skipToContent text.skipToNavigation

HAVE WORKER BROEK 8597 BLAUW 52


Article number 9H482802
Cor Azul
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Packed per 1

Specifications

Cor Azul
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Men
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 52 - 52
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 290
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Havep
Código pautal 62034211
Type Work Trousers

Article numbers

Article number 9H482802
EAN 8713043000334
UBB 500512894329
UNSPSC 46181533
Manufacturer article nr  8597-033100--52
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.