Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
1Z563197
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1Z563197
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Material de tăiere
HSS
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Codul mărfurilor
82074010
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1Z563197
EAN
4015448418023
UBB
500581299533
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867172