Tarozi de mână
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mână
5B838721
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5B838721
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Material de tăiere
HSS
Pătrat cheie (mm)
5.5
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5B838721
EAN
4015448418054
UBB
500582314521
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867176