Tarozi de mână
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mână
6S764575
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M4 x 0.7 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6S764575
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
45
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
45
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Material de tăiere
HSS
Pătrat cheie (mm)
3.4
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6S764575
EAN
4015448417903
UBB
500582918370
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867151