Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
6W454036
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6W454036
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
29
Lungime totală (mm)
75
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
29
Lungime totală (mm)
75
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Material de tăiere
HSS
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6W454036
EAN
4015448417958
UBB
500582966791
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867157