text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 3W892997
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 8
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 8
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere HSS
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marca Promat
Codul mărfurilor 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 3W892997
EAN 4015448675204
UBB 500581929857
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.