Tarozi de mână
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mână
4L851807
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M24 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4L851807
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
24
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
24
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
HSS
Pătrat cheie (mm)
14.5
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4L851807
EAN
4015448675501
UBB
500582128665
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867079