Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
0H765927
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0H765927
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.75
Dimensiunea filetului
6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.75
Dimensiunea filetului
6
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
HSS
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0H765927
EAN
4015448675150
UBB
500573709960
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867080