Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
0R391857
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M16 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0R391857
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
16
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
16
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
HSS
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0R391857
EAN
4015448675372
UBB
500573825873
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867087