SDS + produse
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
SDS + produse
8X000451
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
Hammer drill bit Multicutter 4 dm 6.0 mm working L 100 mm L 160 mm SDS-Plus PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8X000451
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
SDS-plus
Lungime de tăiere (mm)
100
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
160
Diametrul burghiului (mm)
6
Sistem de fixare
SDS-plus
Lungime de tăiere (mm)
100
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Da
Material de tăiere
Alte
Burghiu spiralat
Da
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8X000451
EAN
4015448879374
UBB
500583673974
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4000863514