text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus PROMAT


Article number 6C816036
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 250
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Da
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 310
Diametrul burghiului (mm) 12
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 250
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Da
Material de tăiere Alte
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075030

Article numbers

Article number 6C816036
EAN 4015448879541
UBB 500582694781
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  4000863549
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.