text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 25 mm working L 200 mm L 320 mm SDS-max HELLER


Referência 6U096093
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 200
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 320
Diametrul burghiului (mm) 25
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 200
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Da
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Heller

Números do artigo

Referência 6U096093
EAN 4010159223737
UBB 500582928767
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 22373
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.