text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 20 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max HELLER


Cod Articol 5D132374
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 520
Diametrul burghiului (mm) 20
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Da
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Heller

Numerele articolelor

Cod Articol 5D132374
UBB 500719126822
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 22366
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.