text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 6.0 mm working L 400 mm L 460 mm SDS-Plus HELLER


Article number 9B504476
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 400
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 460
Diametrul burghiului (mm) 6
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 400
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Da
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Heller
Codul mărfurilor 82075030

Article numbers

Article number 9B504476
EAN 4010159284844
UBB 500583734784
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  28484
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.