text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Hammer drill bit Bionic Pro dm 16.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus HELLER


Cod Articol 5X807755
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 200
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 250
Diametrul burghiului (mm) 16
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 200
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Da
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Heller
Codul mărfurilor 82075030

Numerele articolelor

Cod Articol 5X807755
UBB 500719126418
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 16930
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.