text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 15.0 mm working L 150 mm L 200 mm SDS-Plus HELLER


Numero articolo 1Z150547
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 150
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Confezionato per 1

Specifiche

Lungime totală (mm) 200
Diametrul burghiului (mm) 15
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 150
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Da
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Heller
Codul mărfurilor 82075030

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z150547
UBB 500719125592
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  15639
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.