text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit 4Power dm 6.5 mm working L 200 mm L 260 mm SDS-Plus HELLER


Referência 3W293470
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 200
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Embalado por 1

Especificações

Lunghezza totale (mm) 260
Diametro trapano (mm) 6.5
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 200
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Heller
Codice merceologico 82075030

Números do artigo

Referência 3W293470
EAN 4010159291279
UBB 500581934626
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 29127
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.