text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit 4Power dm 10.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus HELLER


Numéro d'article 5N606570
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 250
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Emballé par 1

Spécifications

Lungime totală (mm) 310
Diametrul burghiului (mm) 10
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 250
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Da
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Heller
Codul mărfurilor 82075030

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N606570
EAN 4010159291408
UBB 500582488945
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 29140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.