text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

FABORY; EXPERȚI ÎN ORGANE DE ASAMBLARE DIN OȚEL INOXIDABIL

ORGANE DE ASAMBLARE

Fabory oferă o gamă largă de organe de asamblare de înaltă calitate, în conformitate cu standardele internaționale precum DIN, ISO, ASME, NF și IFI.
 
Peste 85.000 elemente de fixare în sortimentul Fabory, din care 23.000 de produse sunt fabricate din oțel inoxidabil.

ORGANE DE ASAMBLARE DIN OȚEL INOXIDABIL

Elementele de fixare din oțel inoxidabil sunt prezente în toate categoriile din gama noastră, cum ar fi: bolțuri, piulițe, șuruburi, șaibe, feronerie maritimă, tije filetate, știfturi, nituri și șuruburi de siguranță în toate diametrele imaginabile, lungimile și tipurile de filete (metric, imperial, pentru lemn, autofiletante, trapezoidale, tip gaz ..)
 
Produsele din oțel inoxidabil sunt utilizate de o varietate de utilizatori finali cum ar fi:
  • constructori pentru ambarcațiuni și nave
  • producătorii de mașini 
  • industria alimentarăy
  • construcția lemnului
  • automotive
  • construcții de oțel
  • platforme petroliere
  • energie
  • tratamentul apei
  • întreținere
  • DIY 

INFORMAȚII TEHNICE

Termenul" oțel inoxidabil " este folosit pentru a se referi la o gamă largă de materiale, toate având cel puțin 12% crom (Cr) și, în mod normal, și alte elemente de aliere, cu Nichel (Ni) și Molibden (Mo) fiind cele mai relevant. În aceste oțeluri, oxidul cromat se va forma la suprafață, și protejează de coroziune. La temperaturi ridicate, cromul va avea tendința de a forma carburi în locul oxizilor. Pentru organele de asamblare, gama extinsă de oțeluri inoxidabile a fost subdivizată în conformitate cu ISO 3506 3 grupuri de materiale pe baza structurii lor metalurgice:
  1. Austenitic (A)
  2. Martensitic (C)
  3. Feritic (F)
Grupul de materiale austenitic - denumit și oțeluri crom-nichel - este cel mai utilizat pentru elemente de fixare și este în continuare împărțit în 5 clase de oțel, fiecare având o rezistență diferită la coroziune și un domeniu specific de aplicare.
 
Cele mai utilizate note sunt A2 și A4, în continuare informații mai specifice::

A2

Cea mai frecvent folosită versiune de oțel inoxidabil (pentru producția în masă a elementelor de fixare) - este de asemenea numită 18/8 (18% Cr, 8% Ni) - cu rezistență ridicată la coroziune în condiții atmosferice normale, în medii umede și expuse oxidării și acizi organici și multe soluții alcaline.
 
Cu toate acestea, A2 nu este adecvat pentru utilizare în acizi neoxidanți și agenți cu conținut de clor, adică în piscine și apă de mare.

A4

Oțelurile din clasa A4 sunt "oțeluri rezistente la acizi", care sunt aliate și dau o rezistență la coroziune considerabil mai bună în condiții agresive, cum ar fi cele găsite în zonele marine (cloruri), atmosfere industriale (dioxid de sulf), unde acizi oxidanti sunt prezenti si pot apărea probleme. Cu toate acestea, în condiții agresive, cum ar fi mediul platformelor petroliere marine sau medii cu mare continut de cloruri sau aplicații similare, sunt necesare oțeluri cu un conținut si mai mare de Cr, Ni și, în special, Mo.
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.