CONDIȚII
DISTANȚA DE MARGINE ȘI DISTANȚA AXIALĂ
Pentru a evita formarea crăpăturilor și a fisurilor bazei de ancorare și pentru a absorbi sarcina necesară pe dibluri sau ancore, trebuie respectate marginea și distanța axială și specificațiile pentru lățimea și grosimea necesară a materialelor de construcție. Pentru ancorele din plastic se poate presupune o distanțare a marginilor de două ori adâncimea de ancorare. În general, o distanța axială sau de la ancoră la ancoră de patru ori adâncimea de ancorare este adecvată.
ADÂNCIMEA DE GĂURIRE ȘI ADÂNCIMEA DE ANCORARE
Cu câteva excepții, adâncimea găurii trebuie să fie mai mare decât adâncimea de ancorare. Adâncimea de ancorare pentru diblurile de plastic și ancorele de oțel corespunde distanței dintre suprafața materialului de construcție și vârful filetului sau ancorei. O adâncime mai mare a orificiului de găurit lasă suficient spațiu pentru orice pulbere sau pentru punctul de șurub care iese din capătul diblului, astfel încât să se asigure o funcționare corectă. Lungimea minimă a șurubului poate fi determinată prin adăugarea diametrului șurubului la lungimea diblului, grosimea stratului de tencuială și grosimea elementului care trebuie montat. Multe tipuri de dibluri pot funcționa corect numai dacă șurubul iese din vârful acestuia. Capacitatea maximă de încărcare a unui diblu este realizată în combinație cu un șurub cu cel mai mare diametru posibil al șurubului, care iese din cel puțin diametrul propriu din diblu după montare.
CURĂȚAREA GĂURII DE FIXARE
În timpul sau după găurire, praful găuririi trebuie înlăturat. Găurile care nu sunt curățate vor reduce caracteristicile de fixare! Acest lucru este deosebit de important pentru găurile realizate cu ajutorul unui burghiu diamantat. De asemenea, trebuie să se țină cont de faptul că nu toate ancorele sunt potrivite pentru a fi utilizate cu găuri făcute în acest fel. Peretele neted al orificiului forat înseamnă că ancora are prea puțină aderență pentru o performanță optimă. Atunci când se utilizează o rășină de injecție, pregătirea corectă a găurii de foraj este de o importanță vitală. Orificiul de găurire este gata doar pentru aplicarea rășinii după ce a fost curățată și curățată. Tija de ancorare poate fi apoi introdusă încet în gaură cu o mișcare de rotație. După timpul necesar de întărire, se poate atașa elementul care trebuie fixat.
GROSIMEA DE STRÂNGERE
Grosimea de strângere sau lungimea utilă a unei ancore corespunde acelei părți a produsului care este disponibilă după montarea ancorei pentru atașarea construcției. Pentru montarea atașamentului, grosimea de prindere este determinată de lungimea proeminentă a șurubului utilizat. Pentru montarea prin împingere, grosimea maximă de prindere este determinată de diblu sau ancoră. Dacă baza de ancorare este acoperită cu tencuială sau cu material izolant, atunci trebuie selectat un șurub sau o ancoră prin împingere cu o lungime utilă care poate cel puțin să ocupe grosimea elementului care trebuie montat și grosimea stratului care intervine.
COROZIUNEA
Stratul obișnuit de protecție împotriva coroziunii din zinc pentru ancore și șuruburi de beton este tratamentul pasivării transparent sau albastru de 5-8 mm. Acest lucru asigură o protecție adecvată împotriva coroziunii în spații închise și ne-umede, cum ar fi case, birouri, școli, spitale, magazine. O protecție sporită împotriva coroziunii poate fi de asemenea obținută prin utilizarea zincării la cald a suprafeței. În cazul în care ancorele și diblurile sunt utilizate în exterior sau în structuri unde aerul exterior are acces liber, de exemplu în pereții cavităților ventilate sau în acoperișuri și în spații umede, secțiunea din oțel trebuie să fie din oțel inoxidabil clasa 70, 1.4401 sau AlSI1316. Cu toate acestea, în atmosferele care conțin clor, cum ar fi piscinele clorurate, ancorele realizate dintr-un oțel inoxidabil special, tipul de material 1.4529, trebuie utilizate din cauza riscului de coroziune la solicitare.
REZISTENȚA LA FOC
În cazul în care diblurile sau ancorele sunt utilizate pentru a ancora componentele clădirii care sunt supuse unor cerințe de rezistență la incendiu, atunci proprietățile de rezistență la foc ale construcției atașate trebuie verificate în mod normal de către un organism recunoscut. Produsele testate trebuie să fie prevăzute cu un certificat de rezistență la foc, indicând perioada de timp și sarcina corespunzătoare admisă.
INFORMAȚII ȘI GHIDURI ÎN ZONA ANCORELOR PENTRU SARCINI GRELE
Construcția economică și eficientă este obiectivul fiecărui inginer structural. Timp de mulți ani, s-a folosit o valoare de calcul foarte conservatoare, care a fost criteriul pentru toate mecanismele de eșec. Nu exista nicio distincție între diferitele direcții în care forțele de ancorare pot funcționa sau între forțele de tracțiune, forțele de presiune sau forțele de forfecare. Vechile reguli de calcul au condus deseori la construcții destul de grele, din cauza utilizării unei ancore prea mari, cu spații de margine corespunzătoare. Odată cu apariția unor ghiduri naționale și internaționale, există acum o metodă de calcul disponibilă care ia în considerare valorile caracteristice pentru rezistența ancorajelor. Aceste valori caracteristice se obțin prin intermediul unor teste specifice asupra produselor în cauză.
REGULAMENTE
Regulamentele europene pentru aprobare sunt elaborate de EOTA, Organizația Europeană pentru Aprobări Tehnice, în Europa se pot distinge două grupe de specificații tehnice, standardele europene de produse pentru construcții și aprobările tehnice europene. Când un produs este acoperit de un standard european, producătorul trebuie să poarte marcajul CE.
Aprobările tehnice europene, pe de altă parte, sunt destinate produselor pentru care nu există standarde europene. Ancorele sunt supuse în principal acestor aprobări. Un produs poate fi în continuare eligibil pentru marcajul CE, în cazul în care fabricantul a testat produsul în conformitate cu o procedură aprobată de EOTA. Pentru produsele din domeniul construcțiilor, Comitetul European pentru Standardizare (CEN) a elaborat aproximativ 1.500 de standarde europene.
Standardele specifică caracteristicile și specificațiile produsului care intră sub incidența marcajului CE și modul în care acestea urmează să fie testate. În cazurile în care aspectele privind siguranța și sănătatea joacă un rol, o terță parte, cunoscută ca organism notificat, trebuie să efectueze anumite încercări și inspecții. Aprobarea europeană (ETA, aprobarea tehnică europeană) se aplică în special produselor de construcție care nu sunt standardizate în cadrul CEN. Instituțiile participante, "organismele de avizare", sunt numite de către țările membre. Pe baza liniilor directoare europene (ETAG, Ghidul european de aprobare tehnică), producătorii își pot trimite produsele la aceste organisme cu cererea de aprobare.
Încă din 2014 și pe baza unui acord specific cu Comitetul European, EOTA elaborează orientările ETAG și documentele EAD, în conformitate cu cerințele din regulamentele UE privind produsele pentru construcții 305/2011. Informații suplimentare despre reglementări și evoluții pot fi găsite aici.
ETAG 001 se înlocuiește cu EAD * 330232-00-0601. (* EAD = Documentul european de evaluare)
Metoda de calcul ACI 318 Anexa D utilizată în America de Nord corespunde în mare măsură anexei C a ETAG-ului european. Ambele metode se bazează pe metoda de calcul a capacității de beton.
APROBĂRI
Codul ACI Standard, aprobarea de construcții germane și documentul ETA de aprobare europeană sunt documente care conțin proprietățile unui anumit produs. Acestea garantează că produsul în cauză a fost testat în conformitate cu regulile impuse. Proprietățile indicate includ informații tehnice privind domeniul de utilizare, distanța dintre margini și axiale, grosimea elementului constructiv și formele caracteristice pentru diferitele forme de defecțiuni. Un document de acest tip este necesar pentru proiectarea unei ancorări constructive. Până la urmă, o structură de construcție trebuie proiectată și construită astfel încât forțele care apar în timpul construcției și utilizării să nu provoace daune, deformări excesive sau colaps. Prin urmare, este necesar ca caracterul adecvat al construcției să poată fi demonstrat printr-un calcul. ETAG-ul "ancore metalice pentru utilizare în beton" (ETAG-ul nr. 001 1997) descrie procedurile de testare, metodele de proiectare și de calcul și metodele de evaluare pentru obținerea unui ETA pentru o ancora metalică plasată în beton crăpat și ne-crăpat. Dacă a fost eliberat un ETA pentru un anumit produs, atunci marcajul CE poate fi utilizat pe produs.
METODE DE CALCUL
Anexa ACI 318 / D și Anexa C din ETAG conțin trei metode de calcul: De la metoda C până la metoda A, în calcul sunt incluse un număr din ce în ce mai mare de variabile, se poate afirma pe linii generale că în metoda A diferitele influențe asupra ancorajul este determinat cu mult mai precis decât în metoda B sau C.
A. Metoda de calcul A este cea mai extinsă și cea mai detaliată metodă de calcul, în care sunt luate în considerare toate formele posibile de defectare și direcțiile de încărcare. Sunt acoperite fracturile de oțel, extracția ancorei, fractura de bază a ancorei, crăparea și fracturile laterale sau reversibile. Trebuie să se arate că valoarea de calcul a sarcinii în toate direcțiile și pentru fiecare mecanism de defecțiune este mai mică decât valoarea de calcul a ancorajului determinată de valoarea caracteristică în situația extremă.
B. Contrar metodei A, metoda simplificată B utilizează o valoare pentru toate direcțiile de încărcare. În plus, tipul de eșec nu este luat în considerare. Spre deosebire de metoda C, nu numai că sunt valori caracteristice pentru distanța de margine și distanța axială utilizate, dar și valori minime.
C. Metoda C este o simplificare a metodei de calcul B; o singură valoare este folosită pentru toate direcțiile de încărcare. Atunci când se utilizează această metodă, marginea caracteristică și distanța axială trebuie respectate.
Deoarece metoda A este cel mai cuprinzător calcul, ea permite de asemenea selectarea celei mai eficiente fixări. Metoda A este, prin urmare, metoda de calcul recomandată. În mod normal, o fixare fiabilă poate fi de asemenea realizată utilizând celelalte metode. Cu toate acestea, în metodele B și C sunt luate în considerare aspecte mult mai puține. Acest lucru este adesea mai puțin favorabil din punct de vedere structural, din motive cum ar fi distanțele mari ale marginilor sau spațiile core-to-core.
Rezultatul metodelor de calcul de mai sus este selectarea unei ancorări care aparține unei anumite categorii. În aprobări, se disting 12 categorii, pe baza ariei de aplicare a unei ancore. Primele șase categorii, cunoscute sub denumirea de opțiuni, includ ancorele pentru betonul crăpat și cel necrăpat; ultimele șase opțiuni sunt potrivite numai pentru betonul necrăpat. O opțiune poate fi văzută ca o descriere a unui test în care parametrii de aplicație, cum ar fi rezistența betonului, starea de beton (crăpată sau ne-crăpată), direcțiile de încărcare, marginea și distanța axială sunt cele mai cuprinzătoare pentru opțiunea 1 și cea mai puțin cuprinzătoare pentru opțiunea 12.
Inițiativa pentru aceste teste aparține producătorului ancorei în cauză. Metodele de calcul menționate mai sus se referă la patru categorii de ancorare. Metoda B se referă la ancorajele cu opțiunile 3, 4, 9 și 10. Metoda C se aplică ancorelor cu opțiunile 5, 6, 11 și 12. Tabelul de mai jos prezintă relația dintre metodele de calcul, categoriile de ancorare și zona de utilizare. Atunci când o anumită opțiune se aplică unei ancorări, aceasta trebuie indicată pe etichetă.

Ccr = Distanța minimă de margine necesară pentru rezistența caracteristică a unei ancore care urmează să se dezvolte
Scr = Spațiul minim între nuclee necesar pentru rezistența caracteristică a unei ancore care urmează să se aplice
Cmin = Distanța minimă admisă la margine
Smin = Spațiul minim admis de la bază la miez