PRINCIPII MECANICE DE BAZĂ PENTRU ȘURUBURILE PENTRU LEMN
SĂNĂTATE DE CURS
Comparați aceste trei modele și gândiți-vă la forța de strângere:
![](/medias/01.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMDk5fGltYWdlL2pwZWd8aDBmL2g5OC84ODAwODUxNDYwMTI2LmpwZ3xkNWJlYjViMDc3ZWI4M2Y1ZGJjMzk4MzkzN2Q0ZmVjNzUwZjEyMGFlZDhhMmE1MmUxOWU5NjcyMzkyYmNlYzQ4)
Cele trei imagini de mai sus oferă forțe de strângere diferite între piese din lemn. Imaginea din stânga are o forță de strângere datorită faptului că filetul șurubului este numai în piesa inferioară. Cel din mijloc are o parte superioară mai groasă, fără forță de prindere, datorită filetului care prinde ambele piese din lemn. În partea dreaptă este aceeași grosime a părții superioare, dar cu o gaură pre-găurită numai în această piesă superioară, datorită faptului că filetul nu are nicio prindere în partea superioară în acest fel, există o forță de strângere. Pentru a prezice lungimea de strângere a șuruburilor, se măsoară arborele netensionat + nervurile de frezare. Sau luați lungimile totale minus zona filetată. Aceasta are ca rezultat lungimea de prindere.
DESPICAREA
Dacă șuruburile pentru lemn sunt folosite fără pre-găurire, cele mai multe tipuri de lemn au tendința de a se despica de-a lungul fibrei lemnului. Motivul pentru aceasta este spațiul de care șurubul are nevoie în interiorul lemnului, prin urmare șurubul trebuie să împingă lemnul pentru a crea acest spațiu.Tensiunea laterală (forțele radiale) create de șurub în acest fel este prea mare pentru lemn și acesta se despică. Șuruburile mai groase creează o tensiune mai mare decât cele mai subțiri, desigur, astfel încât riscul de despicare crește cand șurubul devine mai gros.
Șuruburile pentru lemn tradiționale creează o tensiune mai mare decât holzșuruburile pentru PAL, datorită diferențelor în grosimea miezului minor a părții filetate și a ascuțimii filetului. Holzșuruburile, cum ar fi Maxxfast sau Heco Topix frezează o mare parte din spațiul de care au nevoie prin intermediul zonei de frezare a holzșurubului și a vârfului special cu tăiere pentru a reduce la minimum tensiunea din lemn, reducând despicarea la minimum, indiferent de grosimea șuruburilor!
Fiți conștienți de faptul că despicarea lemnului sau ruperea șurubului ar putea apărea în continuare dacă capul șurubului de lemn este împins prea adânc.
![](/medias/02.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxNDMyfGltYWdlL3BuZ3xoYzIvaDM4Lzg4MDg5MjQ3NDE2NjIucG5nfDE5ZjU4ZDJhMjE2NTdhN2MyM2E5ODhiMGU4YTgyMDUwMDQ2MmY2Y2JlZmUzNWU2ZTQ3ZTg2Y2UxNDQ5ZGM5Yzk)
ASAMBLĂRI METAL PE LEMN
Atunci când componente dure ca metalul sunt atașate la lemn folosind holzșuruburi pentru lemn, este esențial ca șuruburile să fie împinse cu atenție.
Pe măsură ce filetul se deplasează înainte în lemn cu o distanță de un pas pe rotație, șurubul va construi o forță de tragere foarte repede de îndată ce capul va ajunge pe suprafața materialului. Dacă se aplică un cuplu prea mare după ce capul atinge suprafața materialului, aceasta poate duce la defectarea lemnului sau a șurubului.
![](/medias/03.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjg1fGltYWdlL2pwZWd8aGZjL2gyYy84ODA4OTIzNTYyMDE0LmpwZ3w5MWM3MDhhM2Q0MTg2YzRjMzFiMzZlY2I0N2NiNTI4YzQwYzM4NTVmODAzMGM5NmJmNTExNmY5ZDA1M2E3NTA3)