text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

TIPURI DE ANCORE

Folosind sarcina de ancorare ca bază, ancorele pot fi împărțite în trei grupe: ancore ușoare, ancore medii și ancore grele. Ancorele ușoare sunt ancore cu o sarcină admisă de până la aproximativ 3 kN. Ancorele medii au o sarcină admisibilă de până la aproximativ 20 kN. Ancorele grele pot rezista forțelor de până la aproximativ 60 kN.
În principiu, ancorele ușoare includ toate tipurile de dibluri, cum ar fi diblurile universale, diblurile rotunde, diblurile expandabile, diblu gips cartopn, diblurile de bataie, diblurile pivotante, s.am.d. Ancorarea unei sine de cablu pe un perete din ghips carton este un exemplu de ancorare ușoară.
Ancorele medii includ conexspandurile, manșoanele expandabile și diblurile metalice. Fixarea unei  scări sau a unei conducte în zidărie poate reprezenta o sarcină medie. Ancorarea unei construcții din oțel în beton este un exemplu de aplicație supusă la sarcini grele. Ancorele potrivite pentru astfel de situații sunt ancorele de siguranță, ancorele de construcție rapide, ancorele clasice, ancorele undercut, ancorele grele, ancorele expandabile și ancorele chimice. De fapt, indiferent de sarcină, o aplicație într-o zonă de tensiune necesită întotdeauna o ancoră heavy-duty.
Mai multe informații despre zona de tensiune pot fi găsite în secțiunea "Materiale de construcție" din secțiunea "Beton". Ancorele utilizate înainte sau în timpul turnării betonului aparțin, de asemenea, categoriei de ancorări grele. Exemple sunt șuruburile de zidărie, ancorele cu cârlige și inserțiile tubulare.
 
Atunci când o ancoră trebuie să respecte cerințe stricte, calculul corect al sarcinii are o mare importanță. Diferite organizații au elaborat ghiduri în acest sens. Directivele europene pentru aprobare au fost elaborate de EOTA, Organizația Europeană pentru Aprobări Tehnice. În America de Nord, Institutul American de Beton (ACI), Societatea Americană pentru Testare și Materiale (ASTM) și Conferința Internațională a Serviciilor de Evaluare a Funcționarilor în Construcții (ICBO ES) sunt cele mai importante organizații în ceea ce privește organele de asamblare pentru construcții. Metodele de calcul emise de EOTA și ACI corespund în mare măsură și oferă posibilitatea construirii economice și eficiente. 
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.