text.skipToContent text.skipToNavigation

Glass/tile drill QuickBit® Ceramic Master diameter 8.0 mm overall length 85 mm HELLER


Artikelnummer 2F760428
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 85
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Outro
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Sim
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Heller
Código pautal 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 2F760428
EAN 4010159500968
UBB 500581364873
UNSPSC 27112221
Fabrikant artikelnummer 50096
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.