Compresoare
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
Unelte de măsurări & marcaj & inspectare
Echipamente măsurare distanțe
Echipamente măsurare distanțe electronice
5F162318
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
Generator PG-I 20 SR 1.7 kW petrol UNICRAFT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5F162318
Lățime
282
Înălțime
457
Greutate
18.5
Număr de faze
1
Tip de acționare
Alte
Lungime (mm)
525
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
282
Înălțime
457
Greutate
18.5
Număr de faze
1
Tip de acționare
Alte
Lungime (mm)
525
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Grad de protecție (IP)
IP23
Puterea generatorului (kW)
1.7
Tip de combustibil
Petrol
Factor de putere
1
Marca
Unicraft
Codul mărfurilor
85022020
Type
6706120, PG-I 20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5F162318
EAN
4036351286783
UBB
500582378302
UNSPSC
41113636
Nr. articol producător
8000789766