text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8316-200 H Power Side Cutter 2mm 28 x 22 x 11mm fălci 210mm

Cod Articol 0Z537452
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Lungime (mm) 210
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea capului (mm) 28

Specificații

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Lungime (mm) 210
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea capului (mm) 28
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Înălțimea capului (mm) 11
Testat VDE Da
Marca Gedore
Model VDE 8316-200 H

Descriere

Margini de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă dură/sârmă de pian - valori vezi tabelul, Capacitate maximă de tăiere Ø 1,8 - 2,0 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, cromat, Mânere cu manșoane izolante VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, Sârmă de cupru: 1,2 mm/AWG 16

Numerele articolelor

Cod Articol 0Z537452
EAN 4010886816110
UBB 500642389216
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 1551000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.