Clești de tăiere diagonali
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Clești & pensete
Clești de tăiere
Clești de tăiere diagonali
4M850316
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
Gedore VDE 8316-180 H Power Side Cutter 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm Falcă 180mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
4M850316
Izolat
Da
Formă
Clătiță de tăiere în diagonală
Lungime (mm)
185
Protecție de izolare 1000 V
Da
Lățimea capului (mm)
26
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Formă
Clătiță de tăiere în diagonală
Lungime (mm)
185
Protecție de izolare 1000 V
Da
Lățimea capului (mm)
26
Cu funcție de dezgolire
Nu
Testat ESD
Nu
Înălțimea capului (mm)
11
Testat VDE
Da
Marca
Gedore
Model
VDE 8316-180 H
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Margini de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă tare/sârmă de pian - valori vezi tabelul, Capacitate maximă de tăiere Ø 1,8 - 2,0 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, cromat, Mânere cu manșoane izolate VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, Sârmă de cupru: 1,2 mm/AWG 16
Numerele articolelor
Cod Articol
4M850316
EAN
4010886816103
UBB
500642389059
UNSPSC
23151901
Nr. articol producător
1550993