Clești de tăiere diagonali
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
Clești & pensete
Clești de tăiere
Clești de tăiere diagonali
9J712121
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
Gedore VDE 8316-180 Cutter electric lateral 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm fălci 180mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
9J712121
Izolat
Da
Formă
Clătiță de tăiere în diagonală
Lungime (mm)
180
Protecție de izolare 1000 V
Da
Lățimea capului (mm)
22.6
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Formă
Clătiță de tăiere în diagonală
Lungime (mm)
180
Protecție de izolare 1000 V
Da
Lățimea capului (mm)
22.6
Cu funcție de dezgolire
Nu
Testat ESD
Nu
Înălțimea capului (mm)
11
Testat VDE
Da
Marca
Gedore
Model
VDE 8316-180
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Margini de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă dură/sârmă de pian - valori vezi tabelul, Capacitate maximă de tăiere Ø 1,8 - 2,0 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, cromat, Mânere cu izolație prin imersie VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, Mânere cu izolație prin imersie VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi
Numerele articolelor
Cod Articol
9J712121
EAN
4010886805305
UBB
500642388895
UNSPSC
23151901
Nr. articol producător
1429590