Nedtrain Oud
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
Clești & pensete
Clești cu vârf scurt
Clești radio
6M952707
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
Gedore VDE 8132-200 H Clește telefonic 18.5mm adâncime fălci vârf drept cromat 200mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
6M952707
Izolat
Da
Greutate
218
Lungime (mm)
205
Protecție de izolare 1000 V
Da
Lungimea fălcii (mm)
75.7
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
218
Lungime (mm)
205
Protecție de izolare 1000 V
Da
Lungimea fălcii (mm)
75.7
Lățimea capului (mm)
18.5
Cu protecție la impact
Nu
Testat ESD
Da
Înălțimea capului (mm)
9.5
Testat VDE
Da
Marca
Gedore
Model
VDE 8132-200 H
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, zimțate, Pentru prindere, prindere, îndoire și tăiere, muchii de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, Mânere cu manșoane izolate VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900
Numerele articolelor
Cod Articol
6M952707
EAN
4010886816028
UBB
500642373293
UNSPSC
27112148
Nr. articol producător
1552120