text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T7 Șurubelniță Torx TX7 60mm Lamă 3-Component Grip 145mm

Cod Articol 4U013534
Izolat Da
Greutate 100
Lungime totală (mm) 145
Dimensiune (TX) 7
Protecție de izolare 1000 V Da

Specificații

Izolat Da
Greutate 100
Lungime totală (mm) 145
Dimensiune (TX) 7
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 60
Cu orificiu de găurire Da
Capac rotativ Da
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Da
Marca Gedore
Model VDE 2163 TX T7

Descriere

Mânere cu 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă a mânerului și a lamei pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel călit GEDORE molibden-vanadiu-Plus, TORX® = marcă înregistrată a Acument Intellectual Properties, LLC. SUA

Numerele articolelor

Cod Articol 4U013534
EAN 4010886938508
UBB 500642616675
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 2824582
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.