text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T27 Șurubelniță Torx TX27 100mm Lamă 3-Component Grip 210mm

Cod Articol 1G097970
Izolat Da
Greutate 100
Lungime totală (mm) 210
Dimensiune (TX) 27
Protecție de izolare 1000 V Da

Specificații

Izolat Da
Greutate 100
Lungime totală (mm) 210
Dimensiune (TX) 27
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 100
Cu orificiu de găurire Da
Capac rotativ Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Da
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82054000
Model VDE 2163 TX T27

Descriere

Mânere cu 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă a mânerului și a lamei pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel călit GEDORE molibden-vanadiu-Plus, TORX® = marcă înregistrată a Acument Intellectual Properties, LLC. SUA

Numerele articolelor

Cod Articol 1G097970
EAN 4010886938577
UBB 500642618085
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 2824655
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.