Consumabile electrice
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
Siguranțe, socluri & relee
Siguranțe & Socluri
Socluri de siguranțe
7D880342
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
Gedore V 915 NH-Mănușă de introducere a siguranțelor cu manșon 00-3 dimensiune 600V
Adăugați în catalog
Cod Articol
7D880342
Izolat
Da
Lungime (mm)
230
Protecție de izolare 1000 V
Da
Testat în conformitate cu ISO 3315
Nu
Testat VDE
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Lungime (mm)
230
Protecție de izolare 1000 V
Da
Testat în conformitate cu ISO 3315
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
V 915
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru introducerea și îndepărtarea siguranțelor fuzibile de înaltă performanță de joasă tensiune (inserții de siguranțe NH), Poate fi utilizat și pentru alte dispozitive aplicate în locul inserțiilor de siguranțe, de exemplu dispozitive de legare la pământ și scurtcircuit, introducerea sau îndepărtarea elementelor fuzibile oarbe, Cu lamele de contact conform DIN 43620 Partea 1, mărimile 00 - 3 pentru tensiune nominală până la 600 V tensiune alternativă, Cu lamele de contact conform DIN 43620 Partea 1, mărimile 00 - 3 pentru tensiune nominală până la 600 V tensiune alternativă
Numerele articolelor
Cod Articol
7D880342
EAN
4010886931264
UBB
500642290034
UNSPSC
39121624
Nr. articol producător
2661314