text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Vârf tubular D32 3/4 inch lățime 12 puncte pe platane 19 mm lungime 51,5 mm


Angrenaj dreptunghiular conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, Acționat manual, prindere zimțată, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 51.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 51.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 19
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 220
Codul mărfurilor 8204200000
Model D 32 19
Type Socket

Descriere

Angrenaj dreptunghiular conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, Acționat manual, prindere zimțată, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2256.190.001
EAN 4010886627211
UBB 203120516992
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6272160

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.