Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
3V381072
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
Gedore Vârf pentru mufă INX 19 1/2 inch mufă pătrată triplă M14 lungime 100 mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
3V381072
Bit de mărime (mm)
Lungime totală (mm)
100
Diametru
24.7
Lungime (mm)
100
Lungimea lamei (mm)
60
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
14
Lungime totală (mm)
100
Diametru
24.7
Lungime (mm)
100
Lungimea lamei (mm)
60
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiune (mm)
14
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, Acționat manual, prindere zimțată, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, Vârf conform DIN 2325, * nu este standardizat
Numerele articolelor
Cod Articol
3V381072
EAN
4010886859575
UBB
500642793219
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
1888951